プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 少量

プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 少量 - プライタ

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※現場事務所配達不可
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※本体色ブラックの場合のみ取っ手色が黒
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。
全168種類を絞り込む
内容量
168種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80068600PPA410ttY-101式(10枚)イエロー315225315×225×100100あり
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068609PPA410ttBL-101式(10枚)ライトブルー315225315×225×100100あり
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068618PPA410ttGN-101式(10枚)ライトグリーン315225315×225×100100あり
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068627PPA410ttW-101式(10枚)ホワイト315225315×225×100100あり
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068636PPA410ttN-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)315225315×225×100100あり
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068645PPA410ttGY-101式(10枚)グレー315225315×225×100100あり
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068654PPA410ttBK-101式(10枚)ブラック315225315×225×100100あり
18,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068670PPA420ttY-101式(10枚)イエロー315225315×225×200200あり
20,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068679PPA420ttBL-101式(10枚)ライトブルー315225315×225×200200あり
20,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068688PPA420ttGN-101式(10枚)ライトグリーン315225315×225×200200あり
20,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068697PPA420ttW-101式(10枚)ホワイト315225315×225×200200あり
20,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068706PPA420ttN-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)315225315×225×200200あり
20,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068715PPA420ttGY-101式(10枚)グレー315225315×225×200200あり
20,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068724PPA420ttBK-101式(10枚)ブラック315225315×225×200200あり
20,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068740PPA430ttY-101式(10枚)イエロー315225315×225×300300あり
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068749PPA430ttBL-101式(10枚)ライトブルー315225315×225×300300あり
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068758PPA430ttGN-101式(10枚)ライトグリーン315225315×225×300300あり
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068767PPA430ttW-101式(10枚)ホワイト315225315×225×300300あり
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068776PPA430ttN-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)315225315×225×300300あり
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068785PPA430ttGY-101式(10枚)グレー315225315×225×300300あり
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068794PPA430ttBK-101式(10枚)ブラック315225315×225×300300あり
23,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068810PPA440ttY-51式(5枚)イエロー315225315×225×400400あり
12,900
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068819PPA440ttBL-51式(5枚)ライトブルー315225315×225×400400あり
12,900
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068828PPA440ttGN-51式(5枚)ライトグリーン315225315×225×400400あり
12,900
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068837PPA440ttW-51式(5枚)ホワイト315225315×225×400400あり
12,900
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068846PPA440ttN-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)315225315×225×400400あり
12,900
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068855PPA440ttGY-51式(5枚)グレー315225315×225×400400あり
12,900
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068864PPA440ttBK-51式(5枚)ブラック315225315×225×400400あり
12,900
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068880PPA310ttY-51式(5枚)イエロー435315435×315×100100あり
12,300
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068889PPA310ttBL-51式(5枚)ライトブルー435315435×315×100100あり
12,300
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068898PPA310ttGN-51式(5枚)ライトグリーン435315435×315×100100あり
12,300
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068907PPA310ttW-51式(5枚)ホワイト435315435×315×100100あり
12,300
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068916PPA310ttN-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)435315435×315×100100あり
12,300
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068925PPA310ttGY-51式(5枚)グレー435315435×315×100100あり
12,300
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068934PPA310ttBK-51式(5枚)ブラック435315435×315×100100あり
12,300
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068950PPA320ttY-51式(5枚)イエロー435315435×315×200200あり
13,950
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068959PPA320ttBL-51式(5枚)ライトブルー435315435×315×200200あり
13,950
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068968PPA320ttGN-51式(5枚)ライトグリーン435315435×315×200200あり
13,950
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068977PPA320ttW-51式(5枚)ホワイト435315435×315×200200あり
13,950
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068986PPA320ttN-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)435315435×315×200200あり
13,950
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80068995PPA320ttGY-51式(5枚)グレー435315435×315×200200あり
13,950
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80069004PPA320ttBK-51式(5枚)ブラック435315435×315×200200あり
13,950
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80069020PPA330ttY-51式(5枚)イエロー435315435×315×300300あり
15,550
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80069029PPA330ttBL-51式(5枚)ライトブルー435315435×315×300300あり
15,550
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80069038PPA330ttGN-51式(5枚)ライトグリーン435315435×315×300300あり
15,550
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80069047PPA330ttW-51式(5枚)ホワイト435315435×315×300300あり
15,550
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80069056PPA330ttN-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)435315435×315×300300あり
15,550
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80069065PPA330ttGY-51式(5枚)グレー435315435×315×300300あり
15,550
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80069074PPA330ttBK-51式(5枚)ブラック435315435×315×300300あり
15,550
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80069090PPA340ttY-51式(5枚)イエロー435315435×315×400400あり
17,200
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする