曜日別特売

小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)

小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) - 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) - 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) - 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) - 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) - 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) - 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) - 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) - 信越工業
(28件のレビュー)

日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。
梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。
手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。
手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。

用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。内容量1巻
注意
※商品パッケージ、仕様は品質改良等により予告なしに変更する場合があります。
全22種類を絞り込む
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70391818syugei-100-kon15100-100
769
846(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677284PPBAND15-100-WH15100約0.53100白(標準色)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
27677293PPBAND15-100-R15100約0.53100赤(標準色)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
27677309PPBAND15-100-BL15100約0.53100青(標準色)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
27677318PPBAND15-100-Y15100約0.53100黄(標準色)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
お一人様 15点まで
27677327PPBAND15-100-G15100約0.53100緑(標準色)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677336PPBAND15-100-V15100約0.53100紫(標準色)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677345PPBAND15-100-BK15100約0.53100黒(標準色)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
残り13点です
27677363PPBAND15-100-BE15100約0.53100ベージュ(標準色)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
27677379PPBAND15-100-BR15100約0.53100ブラウン(標準色)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677388PPBAND15-100-CBL15100約0.53100透明青(透明カラー色)
オープン
669
736(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677397PPBAND15-100-CY15100約0.53100透明黄(透明カラー色)
オープン
669
736(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677406PPBAND15-100-CG15100約0.53100透明緑(透明カラー色)
オープン
669
736(税込)
当日出荷
残り1点です
27677415PPBAND15-100-CP15100約0.53100透明ピンク(透明カラー色)
オープン
669
736(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677424PPBAND15-100-PINK15100約0.53100ピンク(特別色)
オープン
769
846(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677433PPBAND15-100-ORANGE15100約0.53100オレンジ(特別色)
オープン
769
846(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677449PPBAND15-100-DBRN15100約0.53100こげ茶(特別色)
オープン
769
846(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
27677458PPBAND15-100-DGRN15100約0.53100深緑(特別色)
オープン
769
846(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677467PPBAND15-100-ULTRAMARINE15100約0.53100群青(特別色)
オープン
769
846(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
27677476PPBAND15-100-GRY15100約0.53100グレー(特別色)
オープン
769
846(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
27677485PPBAND15-100-STRIPE15100約0.53100ストライプ白/黒(ストライプ色)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
残り4点です
27677354PPBAND15-100-C15100約0.53100透明(標準色)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27677354
2024-04-28
用途: 観察用試料の支持用として
建設業・工事業

透明タイプのバンドであり、試料を写真に撮った時に目立たずにすむため、有効である。

対象商品 : 27677345
2023-12-05
用途: カバン作り
建設業・工事業

信頼の信越工業製でしたので何の問題もありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 27677284
2023-10-13
用途: PPバンドでボールを編む
教育・研究機関

10年程前の製品よりも色が鮮やかになり、より美しくなった。しかし、厚さがやや薄くなって柔軟になった反面、きょうどに物足りなさを感じる。

対象商品 : 27677293
2023-07-20
用途: 手芸用
卸売・小売業

バッグ制作に良いです。
信越工業さんのppバンド、良いのですがホームセンターではカラーがあまり選べないので
各色取り扱ってて便利でした。

対象商品 : 27677284
2023-10-17
用途: 手芸用
その他業種

近くのホームセンターでは黄色しか販売していないので、こちらで購入できて助かります。

対象商品 : 27677345
2022-05-10
用途: ハンドメイドでカゴバック作り
サービス業

カゴバックを作っていますが、今までで1番使いやすいバンドです。
色がサーモンピンクとか渋い青や赤などあるともっと色々な作品ができるかな!と思ったりしてます。

2が参考にしています
対象商品 : 27677318
2023-03-01
用途: 梱包用

いつも使わせてもらっているので安心してリピートしています。

対象商品 : 27677284
2022-03-06
用途: 手芸用品として手提げバッグや小物入れを作って友達にあげています・
有限会社オ-トサクラバ自動車・二輪車・自転車関連業

大分ppバンドの扱いに慣れてきたので作るのが楽しいです。色々な色を組み合わせて作るのが楽しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする