デジタルタイマー

デジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタ
(5件のレビュー)

操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。

最大設定時間99分99秒仕様マグネット、ストラップ穴付き付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷材質ABS、PC、シリコーンゴム寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16測定範囲1秒~99分99秒材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム質量(g)66(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16表示形式デジタル単位1秒単位設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16音量(dB)70以上カウントダウン機能ボタン仕様テンキー内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27677808TD415WHホワイト
1,080
989
1,088(税込)
当日出荷
27677817TD415BKブラック
1,080
989
1,088(税込)
当日出荷
27677826TD415ORオレンジ
1,080
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27677826
2025-04-29
用途: 厨房のタイマー
AAO株式会社飲食業

10キーで入力出来るタイマーをさがしていました。
使いやすくて便利です。

対象商品 : 27677808
2020-04-20
用途: ベーカリー勤務中の作業に
その他業種

画面も見やすく、音の大きさも良い。
電池も付いていたので、すぐ使えました。
タニタの製品だったので、信頼性もありました。

対象商品 : 27677826
2019-11-26
用途: 数字が大きく見易い。
サービス業

ベスト電気とかいろんな所で買って使った事もあるが使いやすかった。

対象商品 : 27677826
2020-04-21
用途: メンテナンス

70db以上と大きく謳ってあったので購入したのですが、100均のものと大差ありませんでした。外で使うので大きなアラーム音の商品が欲しかったのに、全くの無駄になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 27677826
2019-12-09
用途: 使い易さは申し分ないが
サービス業

ボタン押した時の確認音がないのと、タイマー鳴った後0表示になるてんがマイナスポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする