LAMP(スガツネ工業)
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途
小型の機器などの軽い蓋用。
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
種類
平蝶番型
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
270°
本体幅(mm)
36
内容量
1個
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27677975
HG-VH8-OP-BL
18
¥
1,250
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
27678368
HG-VH8-D3-BL
14
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型
参考になった
参考になった