藤田金属
茶筒 和紙張
京都の和紙で明治28年の創業の浅草の缶メーカーで製造。昔ながらの和の風合いでテーブルを彩ります。
用途
和紙張で茶葉・紅茶葉の保存に最適。
材質
(本体)ブリキ、(和紙)紙
容量(g)
200
質量(g)
130
柄
千鳥
サイズ(mm)
77×77×155
内容量
1個
注意
※熱湯やお湯は入れないで下さい。火傷の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27678483
-
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください