谷口金属工業
深型バット用網
深型バットに合わせて使用可能。
用途
水切り・揚げ物用に。
材質(本体)
鉄鍍金
サイズ
小
質量(g)
290
サイズ(mm)
380×269×15
商品タイプ
アミ
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※スチールたわし、クレンザーはお使いにならないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27678718
-
¥
878
¥
869
¥
956
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください