谷口金属工業
餃子バット 体深型
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。食材が接触しないコーナー金具付。
用途
食材の保冷・保存などに便利。
商品タイプ
バット
材質(本体)
アルミニウム
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27678815
-
550
400×300×50
深型_大
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
27678824
-
515
400×300×40
浅型_大
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
27678833
-
365
335×255×40
浅型_小
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください