谷口金属工業
合金標準バット
(1件のレビュー)
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。変形に強いアルミニウム合金仕様。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
用途
食材の保冷・保存などに便利。
内容量
1個
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203600
-
-
8号
28
-
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
27678867
-
アルミニウム
2号
285
349×274×37
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27678876
-
アルミニウム合金
3号
230
310×239×36
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27678885
-
アルミニウム合金
5号
123
242×183×32
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
27678894
-
アルミニウム合金
6号
99
216×157×30
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
27678903
-
アルミニウム合金
7号
77
190×132×28
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください