高木金属工業
ホーローフードストッカー(ハンドル付)
ハンドル付でスープやカレーなどの温め直しに!(ガス火専用)。食材の匂いや色が移りにくく、酸やアルカリに強い。冷蔵庫での保存にも便利です。表面はガラス質なので食材の味を変えません。
用途
食品の保存・下ごしらえ・お漬け物の漬け置きに。
材質
(本体)ほうろう用鋼板、(フタ)ポリプロピレン
色
レッド
内容量
1個
注意
※ガス火専用。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27679393
FSH-12R
370
142×174×106
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
27679409
FSH-14R
510
162×190×127
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください