曜日別特売

下地探し どこ太 Pro

下地探し どこ太 Pro - シンワ測定下地探し どこ太 Pro - シンワ測定下地探し どこ太 Pro - シンワ測定下地探し どこ太 Pro - シンワ測定下地探し どこ太 Pro - シンワ測定下地探し どこ太 Pro - シンワ測定下地探し どこ太 Pro - シンワ測定下地探し どこ太 Pro - シンワ測定
(18件のレビュー)

針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。
手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。
伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。
ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。

用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)内容量1個
注意
※下地探しの目的以外使用禁止。電気配線付近では感電の恐れがありますので、十分に注意して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
探知能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2768051378990探知可能壁厚/25mm
3,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2768052978991探知可能壁厚/35mm
3,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
2768053878992探知可能壁厚/(針)35mm、(磁石)壁厚:13mm、天井厚:12mm
4,170
2,698
2,968(税込)
当日出荷
2768054778993探知可能壁厚/45mm
3,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】下地探し どこ太 Pro 針交換方法
この動画は、4が参考にしています。
【シンワ測定】下地探し どこ太 Pro プロモーション用動画
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27680513
2024-10-13
用途: 壁の下地さがし
インプロ・E製造業

今まで電気的な装置で探していましたが、本品は物理的なので信頼できます、クロス張りの壁では針穴が確認できないほど

1が参考にしています
2024-09-19
用途: 室内電灯設置
製造業

石膏ボード下の木製梁を探るために使用。非常に使用しやすい形状となります。

対象商品 : 27680538
2023-12-07
用途: 手摺り取付
建設業・工事業

下地探しは昔からシンワの商品しか使わないのですが、前の型のスマートが最強と思っていました。今の型のProに出会うまでは・・・大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 27680529
2024-01-28
用途: 住宅の手すり取付に
製造業

以前壁裏センサーをこちらで購入し使用しましたが今ひとつ使い勝手が良くなかったので物理的な方が良いと思い購入しました、正解でした。

対象商品 : 27680529
2023-09-30
用途: 器具取付時の下地探し
個人のお客様

前はプロでは無い方を使っていましたが、針が曲がってしまうことが何度かあり、プロの方を購入しました。強度がノーマルの物よりあり、長く使えそうだと期待しております。

対象商品 : 27680529
2022-06-27
用途: 木造壁の間柱のチェック
有限会社エーアンドエスプランニング

従来の物より持ち手部分が太く手に馴染みやすいのでしっかりと打ち込める。

対象商品 : 27680513
2022-05-05
用途: 手すり取付け工事
建設業・工事業

どこ太シリーズを長年使い続けています。今までの商品の全てを使ってきましたが一番使い勝手が良いかと思います。今までの中では一番針が曲がりにくいかと思います。
Basicタイプは可動部が弱く、長く使っているとカタカタして針が曲がりやすかったのですが、こちらは改善されている気がします。
ボディが少し太過ぎるのが難点かと思います。腰袋のポケットに収りにくいです。

2が参考にしています
対象商品 : 27680538
2021-10-20
用途: 天井照明器具取り付け
ウッドワーク建設業・工事業

以前から前のバージョンのを使ってましたが針が戻らなくなったり、針の交換が面倒だったのがかなり改良されていると思います。それと磁石の吸着力も上がっていると思われ、針を使わなくても下地のバーを探すことが出来大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする