グローブマニア(川西工業)
ガードファイン軽量ウレタンエプロン
ポリウレタンの打抜エプロンなので軽量で長時間の着用でも疲れにくいです。
縫製やハトメが無いので、異物混入や、縫製部分のカビの発生がありません。
着丈はハサミで調節可能です。
用途
水産加工・食品加工
種別
エプロン
材質
ポリウレタン
機能
軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
ホワイト
サイズ
L
M
S
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27682236
4449W-S
ホワイト
S
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
27682245
4449W-M
ホワイト
M
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27682254
4449W-L
ホワイト
L
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27682263
4449B-S
ブルー
S
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
27682279
4449B-M
ブルー
M
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
27682288
4449B-L
ブルー
L
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
27682297
4449P-S
ピンク
S
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
27682306
4449P-M
ピンク
M
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
27682315
4449P-L
ピンク
L
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください