ジャパックス
ポリロール
(2件のレビュー)
1枚ずつ簡単に切り取れるミシン目入りのロールタイプのポリ袋
形状
ロール
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(m)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27682394
RG20
1巻(2000枚)
HDPE
0.01
200
300
600
食品衛生法適合
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
27682403
RG23
1巻(2000枚)
HDPE
0.01
230
340
680
食品衛生法適合
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
27682419
RG620
1巻(2500枚)
HDPE
0.006
200
300
750
食品衛生法適合
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください