9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)

9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) - KTC9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) - KTC
(1件のレビュー)

ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。
インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。
アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
左右共に無段階レギュレーター付きです。

用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500最大トルク(N・m)68付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27682857JAR341
36,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27682857
2020-03-08
用途: トラックの整備に使用します。
高串自動車自動車・二輪車・自転車関連業

以前、自動車工具専門店で6千円位の安物を使用していましたが、すぐに壊れ分解修理しながら使用していましたが、遂に再起不要となったため、少々お高いですが、国産有名メーカーでインパクトタイプを購入しましたが、使用感が全然違い、トルクもあって大変気に入りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする