ひよこ筋違白

ひよこ筋違白 - 大塚刷毛製造

水性塗料用刷毛

用途塗料含みに優れた、耐久性の良いダメ込みタイプ。形状筋違毛丈(mm)41毛色白色玉厚(mm)18.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683654102741 0070
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする