曜日別特売

ふくろう目地筋白

ふくろう目地筋白 - 大塚刷毛製造ふくろう目地筋白 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。

用途目地・サッシュ用形状筋違毛丈(mm)約30玉厚(mm)5.5種類刷毛主な用途目地用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※水性塗料で使用になると本来の性能を発揮できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683837104524 00088
390
389
428(税込)
当日出荷
27683846104524 001010
430
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27683846
2019-06-07
用途: 塗装
建設業・工事業

ナイロンの毛なので嫌な反発の力。 止まらないしボルトとかの凸部分で塗料跳ね返ってくるね。 含みもナイロンなので少ないです。
企業さんには、動物の毛で頑張って安く使いがって物希望する。
弱溶剤型とか言ってるけど 天井の鉄骨塗り込む作業したことあるのか?という商品
企業努力して 動物の毛で安く作らなあかんだろうね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする