曜日別特売

ハイトップ スモールローラー

ハイトップ スモールローラー - 大塚刷毛製造ハイトップ スモールローラー - 大塚刷毛製造ハイトップ スモールローラー - 大塚刷毛製造ハイトップ スモールローラー - 大塚刷毛製造

仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種サイズスモール毛丈短毛筒径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381038344S-HT45
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
381038436S-HT65
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする