曜日別特売

ミニローラーMICROGRANDE

ミニローラーMICROGRANDE - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

マイクロファイバーの特性である、仕上げのキメ細かさ低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせ耐久性も兼ね備えた。

用途雨樋の壁面や狭い場所の作業に最適。小回りのきく細口径小型。サイズミニマム種類ローラー適合ハンドルミニローラーハンドル・ポケットミニハンドル各種RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
276841692MS-MG772
800
取扱い終了
代替品有
276841783MS-MG773
800
取扱い終了
代替品有
276841874MS-MG774
800
取扱い終了
代替品有
276841962MS-MG10102
800
取扱い終了
代替品有
276842053MS-MG10103
800
取扱い終了
代替品有
276842144MS-MG10104
800
取扱い終了
代替品有
276842232MS-MG13132
800
取扱い終了
代替品有
276842393MS-MG13133
800
取扱い終了
代替品有
276842484MS-MG13134
800
取扱い終了
代替品有
276842572MS-MG18182
900
取扱い終了
代替品有
276842663MS-MG18183
900
取扱い終了
代替品有
276842754MS-MG18184
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Micro Grande
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
276841692MS-MG7150139082MS-ME62MS-MG7 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 15013908MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
276841783MS-MG7150139173MS-ME63MS-MG7 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 15013917MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
276841874MS-MG7150139264MS-ME64MS-MG7 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 15013926MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
276841962MS-MG10121966452MS-ME132MS-MG10 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 12196645MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
699
欠品中
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
276842053MS-MG10150139443MS-ME103MS-MG10 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 15013944MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
276842144MS-MG10150139604MS-ME104MS-MG10 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 15013960MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
276842232MS-MG13150139352MS-ME102MS-MG13 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 15013935MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
276842393MS-MG13121966543MS-ME133MS-MG13 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 12196654MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
276842484MS-MG13121966704MS-ME134MS-MG13 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 12196670MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
276842572MS-MG18121966792MS-ME182MS-MG18 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 12196679MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
276842663MS-MG18121966883MS-ME183MS-MG18 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 12196688MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
276842754MS-MG18121966974MS-ME184MS-MG18 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 12196697MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造1パック(2本)
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27684169
2021-07-07
用途: 塗装作業時

画面を見て「これかな?」と思って注文したが届いた商品は毛足が短く思っていたものとは違っていた。
再度サイト内を探したらどうやら「ミニローラー ツイスト中毛」の方だったようだ。
実際にモノを見ての買い物ではないから難しいですね。

対象商品 : 27684205
2020-09-20
用途: 細かい部分の塗装作業
OKメンテナンス

鉄骨の細かい(手摺の縦桟)部分などの塗装に使用。毛足がそう言った部分に適したものだった。
耐久性も適度。価格が(モノタロウ仕様のような)もう少し安価であることを願う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする