曜日別特売

ループローラー ミニ

ループローラー ミニ - 大塚刷毛製造ループローラー ミニ - 大塚刷毛製造ループローラー ミニ - 大塚刷毛製造ループローラー ミニ - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。パイルにモノフィラループ製法を採用し、毛抜けがなく耐久性抜群で、平滑でキレイな仕上がりを実現します。更に、洗浄性に優れ再利用が可能です。

材質ポリエステル/編物サイズミニ筒径(Φmm)10適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
276842842MS-RPB213
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
276843092MS-RPC26
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
276842933MS-RPB313
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
276843183MS-RPC36
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27684284
2022-09-01
用途: 防水塗装

水系の高粘度塗料、セルレベリングの水系圧膜塗料に使っています。
非の打ちどころが無く、当方満足です。長年愛用しています。
繰り返し使えるので元は取れますが、物理的耐久性は使用状況で短くなるので、あと一声安価だと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする