LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - DBLTACTLEDヘッドライト - DBLTACTLEDヘッドライト - DBLTACTLEDヘッドライト - DBLTACTLEDヘッドライト - DBLTACT
(13件のレビュー)

シンプル&コンパクト
スイッチ長押しで、赤色LED点灯!
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。

電球の種類LED材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池1本(別売)本体質量(g)42(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×1本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40アズワン品番64-5132-59明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20防水保護等級IPX4相当点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27684397DT-HL-01
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27684397
2025-10-12
用途: 機械の修理時
合資会社 サンコーグラフィカ

機械の修理時に両手が使えるようにと購入。
調光は2段階で赤灯は長押しです。
ただ、赤灯は必要無かったかな。
赤灯が必要だと思うシーンでは点灯より点滅した方が良かったと思います。

2025-10-04
用途: 室内で物を探す時(棚の奥など)

明るさは十分だった。しかし数回使用しただけなのに、どうしても点灯しなくなった。電池交換してもだめだった。仕方なくもっと高い製品に買い替えているところである。安さだけで商品を選ぶことは今後したくない。

2025-01-18
用途: 単三電池一本でこの明るさなら納得
プロボックス株式会社建設業・工事業

橋梁補修工事で暗闇作業時にしよしましたが電池の持ちもよくて明るく
コスパ的にいいと思います。バンドゴムもいい感じで弾力があります。

2024-11-27
用途: 防犯用や災害用予備に
不動産業

ヘルメットはすでに準備しているので人数分と呼びに保管している。

2024-08-05
用途: 日常の手元作業、防災用備蓄

一般商品が単4x3本で持ちも良くないが、これは単3x1本で結構長く持つ。日常はアルカリ電池を、防災用にはリチウム乾電池を一緒に保存しておけば何年も保管でき安心。軽量コンパクトで十分明るい。リピート購入中。

1が参考にしています
対象商品 : 27684397
2024-08-05
用途: 日常の手元作業、防災用備蓄

一般商品が単4x3本で持ちも良くないが、これは単3x1本で結構長く持つ。日常はアルカリ電池を、防災用にはリチウム乾電池を一緒に保存しておけば何年も保管でき安心。軽量コンパクトで十分明るい。リピート購入中。

2024-10-09
用途: バイクメンテナンス
有限会社 木村 設備建設業・工事業

使い勝手よし、単三電池1本がとても良い
使い方次第で用途はいろいろありそうです

対象商品 : 27684397
2024-08-25
用途: 災害対策として
その他業種

電池1つで、ライトの向きもかえられていざというとき
役立ちそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする