ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。
アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。
ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。
またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。
手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


