曜日別特売

作品収納バック大 不織布

作品収納バック大 不織布 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(5件のレビュー)
質量(g)39内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2769376811358不織布570450オレンジ作品収納バッグ
130
取扱い終了
2769377711359不織布---ピンク-
130
取扱い終了
2769378611354不織布---黄緑-
130
取扱い終了
2769379511357不織布----
130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27693768
2021-02-12
用途: このサイズは使えます!
教育・研究機関

このサイズだと持ち帰りなどが必要になる大半のものが、折ることなく収納し持ち運べます。値段もリーズナブル。家に一つ、勤務先に一つ置いてあります。いざというときに使い勝手がいいです。

対象商品 : 27693795
2021-04-15
用途: 自転車のメンテで
農・林・水産業

部品入れに使っています。大きい部品が入るので隠したので隠れるのでまた買いたいです。
青を

対象商品 : 27693795
2021-05-06
用途: ペーパークラフトの解体の時に
農・林・水産業

モノを入れすぎるとすぐ破ける もう少し取っ手とかそこを丈夫に

1が参考にしています
対象商品 : 27693795
2020-08-31
用途: 画板入れとして

製図用の画板入れとして購入しました。
無くても良いですが、純正品のため、サイズはぴったり、価格も驚くほど安価で気に入りました。

対象商品 : 27693768
2020-02-14
用途: 作業用衣類の収納
カフェマリーナ飲食業

低価格、収納量、色、耐久性、使い易さ等全て満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする