RIDGID(日本エマソン)
パイプカッタ 替刃 F-3-S
用途
ステンレス管用
トラスコ品番
121-0734
幅(mm)
18
全長(mm)
30
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
30
適合替刃・カッター
1-A、2-A、42-A(ステンレス管用)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02268393
33110
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください