RIDGID(日本エマソン)
強力型ストレートパイプレンチ 14HD
こんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥
1,798
~
税込
¥
1,978
~
(80)
強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
くわえられる呼び寸法
6~50A
トラスコ品番
121-1013
種別
パイプレンチ
全長(mm)
350
質量(kg)
1.64
高さ(mm)
15
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02268621
31020
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください