RIDGID(日本エマソン)
アルミオフセットパイプレンチ 14OFF
(1件のレビュー)
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)
350
トラスコ品番
120-8730
種別
パイプレンチ
幅(mm)
75
全長(mm)
350
質量(kg)
0.94
高さ(mm)
15
サイズ(inch)
14
能力(inch)
継ぎ手サイズ:2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02268637
31120
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください