RIDGID(日本エマソン)
アルミストレートパイプレンチ 810
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥
1,798
~
税込
¥
1,978
~
(44)
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)
250
トラスコ品番
120-9060
種別
パイプレンチ
幅(mm)
60
寸法(mm)
250
全長(mm)
250
質量(kg)
0.52
サイズ(inch)
10
能力(inch)
継ぎ手サイズ:1 1/2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02268725
31090
オープン
¥
11,980
¥
9,598
アウトレット
¥
10,558
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください