RIDGID(日本エマソン)
アルミストレートパイプレンチ 814
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥
2,598
~
税込
¥
2,858
~
(44)
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)
350
トラスコ品番
120-9086
種別
パイプレンチ
幅(mm)
75
寸法(mm)
350
全長(mm)
350
質量(kg)
1.06
サイズ(inch)
14
能力(inch)
継ぎ手サイズ:2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02268752
31095
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください