曜日別特売

アルミストレートパイプレンチ 836

アルミストレートパイプレンチ 836 - RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 836 - RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 836 - RIDGID(日本エマソン)

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。

呼び寸法(mm)900トラスコ品番120-9116種別パイプレンチ幅(mm)130寸法(mm)900全長(mm)900質量(kg)4.76サイズ(inch)36能力(inch)継ぎ手サイズ:5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0226880431110
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする