チェーンレンチ C-12

チェーンレンチ C-12 - RIDGID(日本エマソン)

特に作業が困難な狭い場所の作業に最適。円形、四角形、その他どんな変った形でも確実につかみます。ジョーには二つの刃が反対方向についているため、レンチの付け変えなしに、締めたり弛めたりできます。

能力(inch)
2(※可能範囲4inch迄可)
※チェーンを巻ける範囲
トラスコ品番121-1366種別チェーンレンチ全長(mm)300質量(kg)0.8チェーン長(mm)390内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0226883131310
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0226883131310867753353131031310 C-12 チェーンレンチ RIDGID(日本エマソン) 86775335C-12 チェーンレンチRIDGID(日本エマソン)1丁
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする