RIDGID(日本エマソン)
強力型エンドパイプレンチ E-10
パイプが壁に近い場合、狭い場所、又は並行して並んでいる場合も、迅速で簡単。
トラスコ品番
121-0831
種別
パイプレンチ
寸法(mm)
250
質量(kg)
0.8
サイズ(inch)
10
能力(inch)
継ぎ手サイズ:1 1/2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02268883
31060
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください