RIDGID(日本エマソン)
チューブカッタ 替刃 E-1740
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。
作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。
刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合
チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番
122-9362
厚さ(mm)
3.0
直径(Φmm)
18.4
質量(g)
10
種類
軟質プラスチック管用
穴径(Φmm)
5.0
刃幅(mm)
3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02269084
33200
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください