チューブカッタ 替刃 E-2155

チューブカッタ 替刃 E-2155 - RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2155 - RIDGID(日本エマソン)
(1件のレビュー)

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。
作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。
刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。

適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0226909374720
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02269093
2020-12-22
用途: パイプカッターに使用
協和電設株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

パイプカッター使用時に、刃こぼれが多いので変え刃は重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする