曜日別特売

チューブカッタ 替刃 E-2191

チューブカッタ 替刃 E-2191 - RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2191 - RIDGID(日本エマソン)

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。
作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。
刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。

適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9401厚さ(mm)11.0直径(Φmm)29.8質量(g)20種類鋼管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)7.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0226912733175
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする