RIDGID(日本エマソン)
チューブカッタ 替刃 E-2558
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。
作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。
刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合
チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
トラスコ品番
122-9419
厚さ(mm)
11.0
直径(Φmm)
26.0
質量(g)
10
種類
アルミ、鋼管用
穴径(Φmm)
8.0
刃幅(mm)
5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02269136
33170
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください