チューブカッタ 替刃 E-4546

チューブカッタ 替刃 E-4546 - RIDGID(日本エマソン)
(2件のレビュー)

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。
作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。
刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。

適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0226916333190
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02269163
2021-01-16
用途: エアコンパイプの切断

パイプカッターの刃、切れが悪くなると切削断面のバリが大きくなりフランジの処理に余計な手間が掛かり時間のロス。高額な物では無いので買えた方が良いよ。

対象商品 : 02269163
2013-10-11
用途: 銅管の切断
有限会社田中産業建設業・工事業

まったく問題なし!
昔からRIDGIDを使ってます。
ズバリこれでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする