RIDGID(日本エマソン)
クイックアクションチューブカッタ 151
クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様
クイックアクション機構
トラスコ品番
451-6231
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)
34
全長(mm)
210
質量(kg)
0.39
色
ボディ:白
高さ(mm)
45
能力(mm)
6~42
能力(inch)
1/4~1 5/8(外径)
適合替刃
E-3469(標準付属品)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02269267
31632
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください