RIDGID(日本エマソン)
クイックアクションチューブカッタ 151-J
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(260)
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。
用途
被覆銅管用
切断能力
1/4~1 1/2インチ(6~38mm)
仕様
クイックアクション機構
適合
替刃:E-3495
トラスコ品番
451-5030
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)
34
全長(mm)
210
質量(kg)
0.39
高さ(mm)
45
質量(g)
390
鋼管最大肉厚(mm)
4.2
能力(mm)
6~38
能力(inch)
1/4~1 1/2(外径)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264505
39942
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02269276
39942
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください