RIDGID(日本エマソン)
クイックアクションチューブカッタ 152-P
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。
作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。
刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
用途
ポリエチレン管用
仕様
クイックアクション機構
トラスコ品番
451-4921
種別
クイック・アクション・チューブカッタ
幅(mm)
40
全長(mm)
300
質量(kg)
0.79
高さ(mm)
55
能力(mm)
10~63
能力(inch)
1/4~2(外径)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02269303
31647
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください