ヒッキー型コンジットベンダー B-1712

ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 - RIDGID(日本エマソン)ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 - RIDGID(日本エマソン)
(3件のレビュー)

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。

用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管内容量1個
注意
※ハンドルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0226946135240
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02269461
2017-02-26
用途: GP28ノーマル曲げれる
吉川電気商会電気・ガス・熱供給・水道業

普通に厚鋼電線管GP28は、曲げれる、ノーマル買わなくていいねGP36は、まだ曲げてません

1が参考にしています
対象商品 : 02269461
2017-04-28
用途: 配管作業時
長谷川電工建設業・工事業

パイプにしっかりとハマり、配管が滑る事がなく曲げ加工ができたのでよかったです。
ハンドル部も付いていたらもっといいです。

対象商品 : 02269461
2015-08-05
用途: 配管の曲げに
眞空電気

G22・G16共に問題なく曲がりました。ただし日本製と比較して曲がり方が違うみたい。
慣れれば全然問題ないと思います。
ギザギザのとこで傷がつきます。
G28・G36用も注文しました。またレビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする