RIDGID(日本エマソン)
パイプエキストラクタ 82 (3/8)
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。
折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。
ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途
折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番
449-9948
材質
冷間引抜鋼管
質量(kg)
0.061
質量(g)
62
パイプサイズ
3/8”
寸法(全長)(mm)
69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02269662
35605
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください