曜日別特売

パイプエキストラクタ 85 (1)

パイプエキストラクタ 85 (1) - RIDGID(日本エマソン)
(1件のレビュー)

パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。
折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。
ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。

用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9972材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.354質量(g)354パイプサイズ1”寸法(全長)(mm)87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0226969635620
8,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02269696
2020-10-20
用途: 機械メンテナンス
オオタエンジニアリングサービス業

いつも使っている工具です。
食いつきがよく折れ込みパイプをバーナーで加熱しておくと簡単です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする