RIDGID(日本エマソン)
RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド
トラスコ品番
433-2652
質量(kg)
12.3、(最大搭載質量 454kg)
色
赤・シルバー
高さ(cm)
82~140(調節範囲)
高さ(inch)
32~55(調節範囲)
適合配管径(inch)
12(最大)
適合管外径(Φmm)
300(最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06686584
56672
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません