RIDGID(日本エマソン)
クイックアクションチューブカッタ 153-P
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
適合チューブ外径(Φmm)
25~75(プラスティック管呼び寸法)
仕様
プラスティック用替刃付き
トラスコ品番
435-8589
質量(kg)
0.92
色
シルバー
適合チューブ外径(inch)
1~3(プラスティック管呼び寸法)
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06686663
36592
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください