曜日別特売

スプリング式チューブカッタ 117

スプリング式チューブカッタ 117 - RIDGID(日本エマソン)スプリング式チューブカッタ 117 - RIDGID(日本エマソン)
(1件のレビュー)

スプリング式チューブカッターで切断作業に増し締めがいらなくなり楽に早く切断できます。(スプリングが刃送りを補助します。)

トラスコ品番371-9901質量(g)150寸法・サイズ(mm)5~24(外径)適合替刃・カッターE-3469内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0725389797787
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07253897
2015-08-08
用途: 銅管の切断用
有限会社 羽幌水道設備

RIDGIDのこの商品は本当に使い勝手が良い商品ですので、いつもリピートして購入しております。
銅管の15.8や22.2を仕事上よく使いますが、切断の作業性がよく助かっております。
銅管に合わせて一度少しきつめに締め込むだけで、あとは回していくだけで、自動で刃送りしていきます。
何度も何度も回して締め込んでいく手間が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする