曜日別特売

スプリング式チューブカッタ 2イン1

スプリング式チューブカッタ 2イン1 - RIDGID(日本エマソン)スプリング式チューブカッタ 2イン1 - RIDGID(日本エマソン)
(1件のレビュー)

ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。

トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0852586832573
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08525868
2024-01-16
用途: 給湯銅管切断に使用
建設業・工事業

ラチェット機能式で広い場所での切断には抜群です。
ただ、壁際等狭いところは想像通り尚更使いにくいくラチェット機能は一方通行で逆回転はしません。
ですが、総合的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする