RIDGID(日本エマソン)
チューブカッター 替刃 E-2880
適合
チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
直径(Φmm)
51.5
穴径(Φmm)
8.0
刃幅(mm)
18.9
刃厚(mm)
11.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09169307
83235
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください