RIDGID(日本エマソン)
ステンレス管用リーマ 127S
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。
耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途
ステンレス管に
適合管内外径inch(mm)
1/8~1-1/2(3~38)
トラスコ品番
474-3491
材質
本体:プラスチック、刃:合金鋼
刃数
3枚刃
直径(Φmm)
57
質量(g)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16408464
43573
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください