RIDGID(日本エマソン)
薄肉管用チューブカッタ 30 HD
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。
収納式リーマー付属です。
予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。
径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。
トラスコ品番
470-3952
全長(mm)
240~310
質量(kg)
1.6
肉厚(mm)
4.9
適合替刃
33175
モデル
30
切断能力(inch[mm])
1~31/8(25~79)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16408482
32950
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください