曜日別特売

チェーンバイス 425

チェーンバイス 425 - RIDGID(日本エマソン)

一体型の脚部とトレーは折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。
握るだけで簡単に折りたためるセルフロック・ラッチ式の移動用ハンドルが付属しています。

トラスコ品番470-3863材質アルミ、鋼幅(mm)1005質量(kg)14.5高さ(mm)940奥行(mm)1005適合パイプ6A~65A(1/8~21/2)モデル425内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1640849816703
オープン
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする