曜日別特売

ポータブルヨークバイス 39

ポータブルヨークバイス 39 - RIDGID(日本エマソン)ポータブルヨークバイス 39 - RIDGID(日本エマソン)ポータブルヨークバイス 39 - RIDGID(日本エマソン)

厚板や作業台、柱に簡単に取り付け可能です。

トラスコ品番474-3482材質ダクタイル鋳鉄、鋼質量(kg)7高さ(mm)400~570適合パイプ6A~65Aモデル39内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1640850740125
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする