曜日別特売

ベンチョークバイス 23A

ベンチョークバイス 23A - RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 23A - RIDGID(日本エマソン)

ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。
ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。
作業台の上にのせて使用します。

トラスコ品番495-1000材質ダクタイル鋳鉄、鋼質量(kg)9高さ(mm)275~370適合パイプ6A~80A(1/8~3)モデル23A管サイズ(mm)3~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147898440090
オープン
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする